Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A865JFGR ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 5 hüvelyk mélység fal | AG2QYU 32FD55

HOFFMAN A865JFGR ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 5 hüvelyk mélység fal

Raktáron
Tétel: AG2QYU Típus: A865JFGRKereszthivatkozás: 32FD55

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€470.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekRozsdamentes acél
Mélység5"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos Szürke
TömítésVarrat nélküli hab a helyben
Magasság8"
Belső panel32FR66
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagÜveggyapot
FelszerelésFal
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A14107JFGQRR Ház 14 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AG2QQX 32FD51 A14107JFGQRR7"14 "32FR6310 "€1,006.49
HOFFMAN A16128JFGQRR ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QQY 32FD52 A16128JFGQRR8"16 "32FR8012 "€1,269.94
HOFFMAN A18149JFGQRR ház 18 hüvelyk magasság x 14 hüvelyk szélesség x 9 hüvelyk mélység | AG2QQZ 32FD53 A18149JFGQRR9"18 "32FR6914 "€1,719.99
HOFFMAN A1066JFGQRR ház 10 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység fal | AG2QYQ 32FD47 A1066JFGQRR6"10 "32FR936"€604.26
HOFFMAN A1066JFGR ház 10 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység A50 | AG2QYR 32FD48 A1066JFGR6"10 "32FR936"€485.54
HOFFMAN A1287JFGQRR ház 12 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység fal | AG2QYT 32FD49 A1287JFGQRR7"12 "32FR678"€849.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A865JFGR ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 5 hüvelyk mélység fal
€470.85 /Mértékegység