HOFFMAN A60H3612SSLP fém ház 60 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség bilincsek

Raktáron
Tétel: AG2QYJ Típus: A60H3612SSLPKereszthivatkozás: 32FD41

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,241.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzőiFogó és kapcsok a lakatoláshoz
Ház burkolatának típusaCsuklós bilincs
befejez# 4 ecsetelt
TömítésVarrat nélküli hab a helyben
Magasság60 "
Belső panel32FT73
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.35
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)164.47
Hajószélesség (cm)94.62
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelAnyagSzélességÁr
HOFFMAN A16H1206SSLP fém ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség bilincsek | AG2QWX 32FD07 A16H1206SSLP6"16 "32FT25304 Stainless Steel12 "€2,801.33
HOFFMAN A16H1208SSLP fémház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk | AG2QWY 32FD08 A16H1208SSLP8"16 "32FT25304 Stainless Steel12 "€2,997.00
HOFFMAN A16H1206SS6LP fémház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QWZ 32FD09 A16H1206SS6LP6"16 "32FT25316L Stainless Steel12 "€3,332.33
HOFFMAN A16H1208SS6LP fém ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QXA 32FD10 A16H1208SS6LP8"16 "32FT25316L Stainless Steel12 "€3,785.06
HOFFMAN A16H1606SS6LP fém ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség fal | AG2QXB 32FD11 A16H1606SS6LP6"16 "32FT28316L Stainless Steel16 "€3,842.23
HOFFMAN A16H1606SSLP fémház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QXC 32FD12 A16H1606SSLP6"16 "32FT28304 Stainless Steel16 "€3,071.37
HOFFMAN A20H1606SSLP fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QXD 32FD13 A20H1606SSLP6"20 "32FT31304 Stainless Steel16 "€3,588.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A60H3612SSLP fém ház 60 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség bilincsek
€13,241.45 /Mértékegység