HOFFMAN A604816 LPG fémház szénacél csuklós | AG2QLZ 32FA22

HOFFMAN A604816 LPG fémház szénacél csuklópántos

Tétel: AG2QLZ Típus: A604816LPGKereszthivatkozás: 32FA22
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,117.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység16.06 "
A ház burkolatának jellemzőiRetesz 3 belső reteszelő ponttal
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság60.06 "
Belső panel32FR56
IP besorolás55
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő10, 12
FelszerelésEmelet
NEMA értékelés12
Szélesség48.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 185.85
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A604810LP fémház Ip55 10 12-es méretű | AG2QLU 32FA17 A604810LP10.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,122.52
ajánlatkérés
HOFFMAN A604810LPG fémház 60.06 hüvelyk magasság x 48.06 hüvelyk szélesség | AG2QLV 32FA18 A604810LPG10.06 "60.06 "32FR5648.06 "€4,882.66
ajánlatkérés
HOFFMAN A604812LP fémház szénacél 3 pont | AG2QLW 32FA19 A604812LP12.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,293.09
ajánlatkérés
HOFFMAN A604812LPG fémes burkolat 3 pontos folytonos | AG2QLX 32FA20 A604812LPG12.06 "60.06 "32FR5648.06 "€4,977.37
ajánlatkérés
HOFFMAN A604816LP fémház Ip55 csuklós 3 pont | AG2QLY 32FA21 A604816LP16.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,548.45
ajánlatkérés
HOFFMAN A606012LP fémes ház Ip55 folyamatos | AG2QMA 32FA23 A606012LP12.06 "60.06 "32FR5860.06 "€5,921.93
ajánlatkérés
HOFFMAN A606012LPG fémház 60.06 hüvelyk magasság x 60.06 hüvelyk szélesség | AG2QMB 32FA24 A606012LPG12.06 "60.06 "32FR5860.06 "€5,633.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A604816 LPG fémház szénacél csuklópántos
€6,117.86 /Mértékegység