Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A6044CHNFSS fémes elosztódoboz ház 14/16 szelvényű csuklós | AG2RCK 32FE44

HOFFMAN A6044CHNFSS fém csatlakozódoboz ház, 14/16 méretű csuklós

Raktáron
Tétel: AG2RCK Típus: A6044CHNFSSKereszthivatkozás: 32FE44

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€812.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság6"
Belső panel32FR89
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.458
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz burkolatának típusaMagasságBelső panelAnyagSzélességÁr
HOFFMAN A606CHNFSS fémes csatlakozódoboz ház Ip66 304 Ss | AG2RCJ 32FE43 A606CHNFSS4"Csuklós6"32FR66304 Stainless Steel6"€835.98
HOFFMAN A606CHNFSS6 fémes elosztódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélességű csavarok | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"Csuklós6"32FR66316L Stainless Steel6"€1,178.67
HOFFMAN A8064CHNFSS fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"Csuklós8"32FR93304 Stainless Steel6"€1,013.11
HOFFMAN A1008CHNFSS fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk mélység | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"Csuklós10 "32FR67304 Stainless Steel8"€1,189.27
HOFFMAN A1008CHNFSS6 fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság Ip66 fal | AG2RCP 32FE48 A1008CHNFSS64"Csuklós10 "32FR67316L Stainless Steel8"€1,544.58
HOFFMAN A12106CHNFSS fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"Csuklós12 "32FR63304 Stainless Steel10 "€1,549.79
HOFFMAN A12106CHNFSS6 fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk mélység | AG2RCR 32FE50 A12106CHNFSS66"Csuklós12 "32FR63316L Stainless Steel10 "€2,197.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A6044CHNFSS fém csatlakozódoboz ház, 14/16 méretű csuklós
€812.70 /Mértékegység