Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A3456BAP kezelőadapter bontása | AG2RER 32FF07

HOFFMAN A3456BAP kezelői adapter szétkapcsoló reteszelés

Raktáron
Tétel: AG2RER Típus: A3456BAPKereszthivatkozás: 32FF07

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€323.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter lemez
AnyagLágyacél
Alkategóriaegyéb kiegészítők
típusHúzza ki

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN A2128BAPSS üres adapterlapok, rozsdamentes acél | CH8BBM A2128BAPSS-
ajánlatkérés
HOFFMAN A22BAP üres adapterlapok, szürke, acél | CH8BBP A22BAP-
ajánlatkérés
HOFFMAN UBP üres adapterlap, szürke, acél | CH8XVU UBP-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A3456BAP kezelői adapter szétkapcsoló reteszelés
€323.41 /Mértékegység