HOFFMAN A30SA2610LP fém ház 30 hüvelyk magasság x 25.38 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QPX 32FA94

HOFFMAN A30SA2610LP fém ház 30 hüvelyk magasság x 25.38 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QPX Típus: A30SA2610LPKereszthivatkozás: 32FA94

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,395.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolítsa el a házat
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység10 "
A ház burkolatának jellemzőiNagy teherbírású fogantyú 3 belső rögzítési ponttal
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság30 "
Belső panel32FT50
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség25.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)67.95
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A20SA2208LP fémház 20 hüvelyk magasság x 21.38 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QPT 32FA90 A20SA2208LP8"20 "32FT3521.38 "€1,780.36
HOFFMAN A24SA2608LP fém ház 24 hüvelyk magasság x 25.38 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QPU 32FA91 A24SA2608LP8"24 "32FT4425.38 "€1,891.84
HOFFMAN A24SA2610LP fémház 24 hüvelyk magasság x 25.38 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QPV 32FA92 A24SA2610LP10 "24 "32FT4425.38 "€2,050.60
HOFFMAN A30SA2608LP fémház 30 hüvelyk magasság x 25.38 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QPW 32FA93 A30SA2608LP8"30 "32FT5025.38 "€2,089.52
HOFFMAN A36SA2608LP fémház 36 hüvelyk magasság x 25.38 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QPY 32FA95 A36SA2608LP8"36 "32FT5525.38 "€2,484.86
HOFFMAN A36SA3210LP fém ház 36 hüvelyk magasság x 31.38 hüvelyk szélesség fal | AG2QPZ 32FA96 A36SA3210LP10 "36 "32FT5731.38 "€2,716.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A30SA2610LP fém ház 30 hüvelyk magasság x 25.38 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység
€2,395.04 /Mértékegység