HOFFMAN A18R186NK Fémes húzható dobozos ház fali fogantyú | AG2RRX 32FH89

HOFFMAN A18R186NK fém húzódobozos fali fogantyú

Raktáron
Tétel: AG2RRX Típus: A18R186NKKereszthivatkozás: 32FH89

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€452.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság18 "
IP besorolás32
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő16, 14, 12
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságKiesések / Nincs kiesésFémmérőSzélességÁr
HOFFMAN A4R44GV fém húzódobozos ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RJG 32FG03 A4R44GV4"Festetlen, előre horganyzott4"kiütések14, 164"€70.10
HOFFMAN A6R64GV fém húzódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RJH 32FG04 A6R64GV4"Festetlen, előre horganyzott6"kiütések14, 164"€90.15
HOFFMAN A6R66GV fém húzódobozos ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip32 | AG2RJJ 32FG05 A6R66GV6"Festetlen, előre horganyzott6"kiütések14, 166"€89.58
HOFFMAN A8R84GV fém húzódobozos ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Ip32 | AG2RJK 32FG06 A8R84GV4"Festetlen, előre horganyzott8"kiütések14, 168"€120.07
HOFFMAN A8R86GV fém húzódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség fal | AG2RJL 32FG07 A8R86GV6"Festetlen, előre horganyzott8"kiütések14, 168"€138.88
HOFFMAN A10R104GV fémhúzós doboz tok 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RJM 32FG08 A10R104GV4"Festetlen, előre horganyzott10 "kiütések14, 1610 "€144.55
HOFFMAN A10R106GV fém húzódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2RJN 32FG09 A10R106GV6"Festetlen, előre horganyzott10 "kiütések14, 1610 "€177.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A18R186NK fém húzódobozos fali fogantyú
€452.56 /Mértékegység