HOFFMAN A14128CHSCFG nemfém ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QWB 32FC87

HOFFMAN A14128CHSCFG Nem fém ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QWB Típus: A14128CHSCFGKereszthivatkozás: 32FC87

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekRozsdamentes acél
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiCsavarok
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos Szürke
Tömítéspoliuretán
Magasság14 "
Belső panel32FR80
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1086CHSCFG Nem fém ház Ip66 10 hüvelyk magasságú fal | AG2QVV 32FC81 A1086CHSCFG6"10 "32FR678"€281.40
HOFFMAN A12106CHSCFG nemfém ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "€348.82
HOFFMAN A16148CHSCFG Nem fém ház 114 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QWE 32FC90 A16148CHSCFG8"16 "32FR6914 "€536.31
HOFFMAN A181610CHSCFG nemfémes ház 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "€712.23
HOFFMAN A664CHSCFG Nem fém ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"€231.93
HOFFMAN A864CHSCFG Nem fém ház 8 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk mélység | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"€242.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A14128CHSCFG Nem fém ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység
€451.48 /Mértékegység