Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A12N124 fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AH3HDD 32FA76

HOFFMAN A12N124 fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH3HDD Modell: A12N124Kereszthivatkozás: 32FA76

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€312.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
színekSzürke
Borító típusaSzilárd
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiRéselt öblítőcsavar
Ház burkolatának típusaCsuklós
Ház mélysége (hüvelyk)4"
Ház magassága (hüvelyk)12 "
Ház anyagaSzénacél
Ház szélessége (hüvelyk)12 "
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság12 "
Belső panel32FT07
IP besorolás30
Fémmérő16
FelszerelésFal
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • Fémes / nem fémes: Fémes
    • Zárási módszer: 1/4 fordulatos retesz
    • Kiesések: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A12N126 fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "€329.79
HOFFMAN A10N104 fémház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "€248.47
HOFFMAN A10N106 fémház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "€286.17
HOFFMAN A10N84 fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"€216.02
HOFFMAN A10N86 fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"€245.27
HOFFMAN A12N106 fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "€300.54
HOFFMAN A12N128 fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "€383.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A12N124 fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység
€312.19 /Mértékegység