HOFFMAN A12N128 fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QPD 32FA77

HOFFMAN A12N128 fém ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QPD Modell: A12N128Kereszthivatkozás: 32FA77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€383.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiRéselt öblítőcsavar
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság12 "
Belső panel32FT07
IP besorolás30
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.111
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A12N126 fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "€329.79
HOFFMAN A10N104 fémház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "€248.47
HOFFMAN A10N106 fémház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "€286.17
HOFFMAN A10N84 fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"€216.02
HOFFMAN A10N86 fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"€245.27
HOFFMAN A12N106 fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "€300.54
HOFFMAN A14N124 fémház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QPE 32FA78 A14N1244"14 "32FT0812 "€352.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A12N128 fém ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység
€383.23 /Mértékegység