HOFFMAN A12108CHFL fémes elosztódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség | AG2RBB 32FE09

HOFFMAN A12108CHFL fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2RBB Típus: A12108CHFLKereszthivatkozás: 32FE09

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€539.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezRAL 7035 szürke poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság12 "
Belső panel32FR63
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.93
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A10086CHFL fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"€405.23
HOFFMAN A1008CHFL fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"€362.00
HOFFMAN A10106CHFL fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "€437.02
HOFFMAN A1210CHFL fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32FR6310 "€448.58
HOFFMAN A1212CHFL fémes csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBD 32FE11 A1212CHFL6"12 "32FR6812 "€511.87
HOFFMAN A14128CHFL fém csatlakozódoboz ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "€714.12
HOFFMAN A1412CHFL fém csatlakozódoboz ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség | AG2RBF 32FE13 A1412CHFL6"14 "32FR8012 "€592.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A12108CHFL fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség
€539.37 /Mértékegység