HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 csővezeték 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KKN 3AXX4

HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KKN Modell: 213202502225-10Kereszthivatkozás: 3AXX4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€686.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat5.5 "
színekTiszta / White
Belül Dia.2.5 "
Hossz25 láb.
Anyaguretán
Max. Nyomás23 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
ErősítésMűanyag
Vákuum besorolása24 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.643
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SDH

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 213201752225-10 csővezeték 1.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KKL 3AXX2 213201752225-104.3 "1.75 "25 láb.27 psi28 "Hg€449.71
HI-TECH DURAVENT 213203002225-10 csővezeték 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KKP 3AXX5 213203002225-106"3"25 láb.19 psi20 "Hg€719.57
HI-TECH DURAVENT 213204002225-10 csővezeték 4 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KKQ 3AXX6 213204002225-106.75 "4"25 láb.9 psi15 "Hg€991.90
HI-TECH DURAVENT 213201752250-10 csővezeték 1.75 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KKU 3AXY2 213201752250-104.3 "1.75 "50 láb.27 psi28 "Hg€773.77
HI-TECH DURAVENT 213202502250-10 csővezeték 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KKW 3AXY4 213202502250-105.5 "2.5 "50 láb.23 psi24 "Hg€1,339.86
HI-TECH DURAVENT 213203002250-10 csővezeték 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KKX 3AXY5 213203002250-106"3"50 láb.19 psi20 "Hg€1,174.76
HI-TECH DURAVENT 213204002250-10 csővezeték 4 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KKY 3AXY6 213204002250-106.75 "4"50 láb.9 psi15 "Hg€1,999.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€686.41 /Mértékegység