HI-TECH DURAVENT 210501001250-10 Csatorna tömlő 1 hüvelyk azonosító x 50 láb | AC8KNZ 3AYH3

HI-TECH DURAVENT 210501001250-10 Légcsatorna tömlő 1 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb

Raktáron
Tétel: AC8KNZ Modell: 210501001250-10Kereszthivatkozás: 3AYH3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€258.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat1.3 "
színekFekete
Belül Dia.1"
Hossz50 láb.
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás11 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 225 fokig F
ErősítésMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: Htr

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásÁr
HI-TECH DURAVENT 210501001225-10 csővezeték 1 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNR 3AYG5 210501001225-101.3 "1"25 láb.11 psi-
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 210501251225-10 csővezeték 1.25 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNT 3AYG6 210501251225-101.8 "1.25 "25 láb.10 psi€132.33
HI-TECH DURAVENT 210501501225-10 csővezeték 1.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNU 3AYG7 210501501225-102.3 "1.5 "25 láb.10 psi€130.90
HI-TECH DURAVENT 210502001225-10 csővezeték 2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNV 3AYG8 210502001225-103.3 "2"25 láb.10 psi€129.65
HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 Légvezeték 2.5 hüvelyk x 25 láb | AC8KNW 3AYG9 210502501225-104"2.5 "25 láb.9 psi€147.93
HI-TECH DURAVENT 210503001225-10 Csatorna 3 hüvelyk x 25 láb | AC8KNX 3AYH1 210503001225-104.5 "3"25 láb.8 psi€163.63
HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 csővezeték 1.25 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KPA 3AYH4 210501251250-101.8 "1.25 "50 láb.10 psi€248.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 210501001250-10 Légcsatorna tömlő 1 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb
€258.66 /Mértékegység