HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 Csővezeték tömlő 18 hüvelyk belső x 25 láb | AC8KLF 3AXZ4

HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 Légcsatorna tömlő 18 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KLF Modell: 202418002025-10Kereszthivatkozás: 3AXZ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€730.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat12.5 "
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.18 "
Hossz25 láb.
AnyagMegerősített PVC
Max. Nyomás1 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása1.5 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)135.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: ARD

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 csővezeték 6 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KKZ 3AXY7 202406002025-104"6"7 psi6 "Hg€300.15
HI-TECH DURAVENT 202410002025-10 csővezeték 10 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KLB 3AXY9 202410002025-108"10 "5 psi1.75 "Hg€366.63
HI-TECH DURAVENT 202412002025-10 Légcsatorna tömlő 12 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KLC 3AXZ1 202412002025-109.5 "12 "3 psi1.25 "Hg€424.38
HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 Csővezeték tömlő 14 hüvelyk belső x 25 láb | AC8KLD 3AXZ2 202414002025-1010.5 "14 "2 psi1.5 "Hg€519.11
HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 Csővezeték tömlő 16 hüvelyk belső x 25 láb | AC8KLE 3AXZ3 202416002025-1011.5 "16 "1 psi1.5 "Hg€645.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 Légcsatorna tömlő 18 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€730.09 /Mértékegység