HI-TECH DURAVENT 039004000001-60 csővezeték 4 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHW 3AXK8

HI-TECH DURAVENT 039004000001-60 Légcsatorna tömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KHW Modell: 039004000001-60Kereszthivatkozás: 3AXK8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat3.1 "
színekTiszta / fekete
Belül Dia.4"
Hossz25 láb.
AnyagMegerősített PVC
Max. Nyomás6 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
ErősítésPVC
Vákuum besorolása3 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: Vac-u-flex Eh-l

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 212105002125-10 csővezeték 5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHJ 3AXJ2 212105002125-104.3 "5"15 psi-10 foktól 160 fokig F12 "Hg€535.63
HI-TECH DURAVENT 212108002125-10 csővezeték 8 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHM 3AXJ5 212108002125-107.8 "8"10 psi-10 foktól 160 fokig F6 "Hg€1,077.12
HI-TECH DURAVENT 039001500001-60 csővezeték 1.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHP 3AXK2 039001500001-601.1 "1.5 "15 psi-20 foktól 150 fokig F10 "Hg€110.24
HI-TECH DURAVENT 039001750001-60 csővezeték 1.75 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHQ 3AXK3 039001750001-601.4 "1.75 "14 psi-20 foktól 150 fokig F8 "Hg€121.54
HI-TECH DURAVENT 039002000001-60 csővezeték 2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHR 3AXK4 039002000001-601.7 "2"14 psi-20 foktól 150 fokig F8 "Hg€132.14
HI-TECH DURAVENT 039002500001-60 csővezeték 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHT 3AXK5 039002500001-602"2.5 "12 psi-20 foktól 150 fokig F6 "Hg€162.88
HI-TECH DURAVENT 039003000001-60 csővezeték 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KHU 3AXK6 039003000001-602.4 "3"9 psi-20 foktól 150 fokig F4 "Hg€186.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 039004000001-60 Légcsatorna tömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€315.85 /Mértékegység