Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.043.0087 Hatlapfejű csavar 7/16-14X7/8 8-as fokozatú acél sima, 25PK | AH8UGX 38ZT17

GRAINGER N04100.043.0087 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X7/8, 8. osztályú, sima acél, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH8UGX Modell: N04100.043.0087Kereszthivatkozás: 38ZT17
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
€20.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz7 / 8 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6174
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.043.0087 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X7/8, 8. osztályú, sima acél, 25 PK
€20.17 /csomag