HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 csatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő | AC3EPF 2RY35

HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő

Raktáron
Tétel: AC3EPF Modell: 0338-0125-0001-60Kereszthivatkozás: 2RY35

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€158.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat1.2 "
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.1.25 "
Hossz25 láb.
AnyagHőre lágyuló uretán
Max. Folyam80 cfm
Max. Nyomás13 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vákuum besorolása28 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0338-0100-0001-60 csatorna tömlő 1 hüvelyk belső átmérő | AC3EPE 2RY33 0338-0100-0001 60-0.9 "1"65 cfm15 psi28 "Hg€135.23
HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 csatorna tömlő 1 1/2 belső átmérő | AC3EPG 2RY37 0338-0150-0001 60-1.5 "1.5 "105 cfm10 psi26 "Hg€186.04
HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 csatorna tömlő 2 hüvelyk belső átmérő | AC3EPH 2RY39 0338-0200-0001 60-2"2"170 cfm8 psi22 "Hg€228.63
HI-TECH DURAVENT 0338-0250-0001-60 Csatorna 2 1/2 Belső átmérő | AC3EPJ 2RY41 0338-0250-0001 60-2.5 "2.5 "210 cfm7 psi20 "Hg€260.00
HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 csatorna tömlő 3 hüvelyk belső átmérő | AC3EPK 2RY43 0338-0300-0001 60-2.9 "3"305 cfm6 psi16 "Hg€249.72
HI-TECH DURAVENT 0338-0400-0001-60 csatorna tömlő 4 hüvelyk belső átmérő | AC3EPL 2RY45 0338-0400-0001 60-3.9 "4"520 cfm5 psi12 "Hg€414.13
HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Légcsatorna tömlő 5 hüvelykes belső átmérő | AC3EPM 2RY47 0338-0500-0001 60-4.9 "5"695 cfm5 psi10 "Hg€503.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő
€158.40 /Mértékegység