HETTICH 200MICRO24-BC centrifuga csomag 24 x 2.0 ml | AH8DTL 38LY73

HETTICH 200MICRO24-BC centrifuga csomag 24 x 2.0 ml

Raktáron
Tétel: AH8DTL Modell: 200MICRO24-BCKereszthivatkozás: 38LY73

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,100.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifuga csomag
AC erősítők2
Ferde rotorY
Kapacitás24 x 2.0 ml
színekfehér
TeljesítésTUV, CE, ISO 13485
Átmérő13.5 "
Magasság10.2 "
tart24 Csövek
AnyagMűanyag, fém
Maximális RCF15,000 XNUMX xg
motor típusaBrushless
Zajcsökkentési besorolás NRR58
Sebesség15,000 rpm
Sebesség ellenőrzésProgramozható
Csőméret2.0mL
típusul
Feszültség (AC)100 a 127
Szélesség10.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.6904
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAC erősítőkKapacitásCsőmérettípusFeszültség (AC)SzélességÁtmérőÁr
HETTICH 185MICRO12 centrifuga csomag 12 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTC 38LY65 185MIKRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.3 "13.9 "€4,705.18
HETTICH 185MICRO12-PED centrifuga csomag 12 x 0.8 ml 12 tubus | AH8DTD 38LY66 185MIKRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLul100 a 12710.3 "13.9 "€4,995.59
HETTICH 185MICROSC centrifuga csomag 18 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTF 38LY68 185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 - 2.0 mlul100 a 12710.3 "13.9 "€4,863.79
HETTICH 185MICROSC-BC centrifuga csomag 18 x 2.0 ml 18 tubus | AH8DTG 38LY69 185MIKROSZ-Kr. E-2.518 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.3 "13.9 "€5,470.42
HETTICH 200CRYO centrifuga csomag 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLul100 a 12710.8 "13.5 "€7,451.77
HETTICH 200CRYO-BC centrifuga csomag 20 x 1.8 ml 20 tubus | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-Kr. E-220 x 1.8 ml1.8mLul100 a 12710.8 "13.5 "€8,428.44
HETTICH 200MICRO24 centrifuga csomag 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.8 "13.5 "€6,838.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HETTICH 200MICRO24-BC centrifuga csomag 24 x 2.0 ml
€7,100.78 /Mértékegység