Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL T3585-06C138S Tangless csavaros reteszelőbetét, durva, 6-32 menetméret, 1000PK | CH3XLP

HELICOIL T3585-06C138S kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 6-32 menetméret, 1000PK

Raktáron
Cikkszám: CH3XLP Típus: T3585-06C138S

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,145.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNC reteszelő betét
Fúró méret#26
Ingyenes tekercs Dia.0.185 "
Beszúrás hossza0.138 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret6-32
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL T3585-06C138S kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 6-32 menetméret, 1000PK
€1,145.13 /csomag