Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R3745-12 szabadon futó spirális betét, M12 x 1.5 menetméret, 6PK | CH3UUL

HELICOIL R3745-12 szabadon futó csavaros betét, M12 x 1.5 menetméret, 6PK

Raktáron
Tétel: CH3UUL Modell: R3745-12
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
€50.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret12.25mm
Ingyenes tekercs Dia.14.6mm
Beszúrás hossza18mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség6
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM12 x 1.5
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R3745-12 szabadon futó csavaros betét, M12 x 1.5 menetméret, 6PK
€50.99 /csomag