Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL AT3585-06C138 Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 6-32 Thread Size, 100PK | CH3XKJ

HELICOIL AT3585-06C138 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 6-32 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XKJ Típus: AT3585-06C138
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
€139.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNC reteszelő betét
Fúró méret#26
Ingyenes tekercs Dia.0.186 "
Beszúrás hossza0.138 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret6-32
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL AT3585-06C138 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 6-32 menetméret, 100PK
€139.89 /csomag