Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL AT3585-04CW112 Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 4-40 Thread Size, 100PK | CH3XKF

HELICOIL AT3585-04CW112 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 4-40 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XKF Típus: AT3585-04CW112
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
€328.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNC reteszelő betét
Fúró méret#31
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.152 "
Beszúrás hossza0.112 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret4-40
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL AT3585-04CW112 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 4-40 menetméret, 100PK
€328.60 /csomag