Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-5EN100 szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 X 0.8 menetméret, 100PK | CH3XFV

HELICOIL A4184-5EN100 Csíkos csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 x 0.8 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XFV Típus: A4184-5EN100

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€657.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret5.2mm
Ingyenes tekercs Dia.6.525mm
Beszúrás hossza10mm
AnyagNitronic 60
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetméretM5 x 0.8
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-5EN100 Csíkos csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 x 0.8 menetméret, 100PK
€657.36 /csomag