Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-3.5CNW035 szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3.5 X 0.6 menetméret, 100PK | CH3XEN

HELICOIL A4184-3.5CNW035 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3.5 X 0.6 menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: CH3XEN Típus: A4184-3.5CNW035

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€203.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3.7mm
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.4.675mm
Beszúrás hossza3.5mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Koppintson a Méretek elemreM3.5 x 0.5
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3.5 x 0.6
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-3.5CNW035 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3.5 X 0.6 menetméret, 100 PK
€203.90 /csomag