Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3591-5CNW312 szaggatott csavaros záróbetét, finom, 5/16-24 menetméret, 100PK | CH3XCD

HELICOIL A3591-5CNW312 csavaros rögzítőbetét, finom, 5/16-24 menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3XCD Típus: A3591-5CNW312

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€255.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret21 / 64 "
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.39 "
Beszúrás hossza0.312 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-24
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3591-5CNW312 csavaros rögzítőbetét, finom, 5/16-24 menetméret, 100 PK
€255.54 /csomag