A Helicoil A3585-4EN375 csavarrögzítő betét menetes rögzítők fémekbe, polimerekbe, fába és kompozit anyagokba történő beszerelésére szolgál a lecsupaszított/sérült menetes furatok javításával vagy biztonságos menetes lyukak létrehozásával. Nitronic 60 szerkezettel rendelkezik a nagyobb szilárdság és kopásállóság érdekében. Csökkenti az állásidőt és a karbantartási költségeket, és megakadályozza a csatolt rögzítő meglazulását/elfordulását. Ez a Nitronic 60 Helicoil reteszelőbetét ideális autó-, repülőgép-, elektronikai és karbantartási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Helicoil A3585-4EN375 csavarrögzítő betét pozitívan rögzíti a menetes kötőelemeket rugalmas belső rögzítőmenetei révén, amelyek csavarként vagy csavarként fogják meg a rögzítőelemet, megakadályozva a vibráció vagy ütés miatti kilazulást.
- Ezek a belső rögzítőmenetek önzáró nyomatékot használnak a rögzítőelemen, egy vagy több betéten lévő húrok sorozatával.
- Ennek a betétnek a teste végén van egy tépőzár a könnyű beszerelés érdekében.
- Csavarzára lehetővé teszi a rögzítő rendszeres eltávolítását és visszaszerelését jelentősebb nyomatékveszteség nélkül.
- Ez a Nitronic 60 Helicoil reteszelőbetét, amelynek szabad mérete 0.32 hüvelyk, 1/4-20 méretű UNC belső menettel rendelkezik, jobb menetiránnyal.
- Nitronic 60 konstrukciójának szakítószilárdsága 200000 43 psi, a kőzetkút keménysége pedig C50-CXNUMX fémes anyagokban való felhasználáshoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- NASM 8846
- MA1565
- MIL-N-25027
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell felszerelni ezt a Helicoil A3585-4EN375 rögzítő csavaros betétet?
A.
- Fúrjon ki egy megfelelő méretű lyukat az anyagba, vagy távolítsa el a sérült menetet egy már előkészített furatból egy megfelelő fúróval.
- Használjon menetfúró / menetfúró szerszámot a lyuk befűzéséhez / újrafűzéséhez az anyagban.
- Szerelőeszközzel csavarja be a betétet a furatba.
- Használjon szúrórudat vagy lyukasztót, hogy távolítsa el a csapot / horgot, és engedje szabadon a rögzítőelemet.
- A rögzítők most már beépíthetők ebbe a Nitronic 60 Helicoil betétbe.
K. Eltávolítható ez a Nitronic 60 Helicoil záróbetét a beszerelés után?
V. Igen, ez a betét eltávolítható egy eltávolítószerszám segítségével, amely a beszereléskor használttal ellentétes irányba tekeri le. Ez a rögzítő spirális betét lehetővé teszi a rögzítőelemek többszöri össze- és szétszerelését.
K. Miért nagyobb néhány menetes betét átmérője, mint a menetes furat a beszerelés előtt?
A. A kiválasztott menetes betétek átmérője valamivel nagyobb, mint a menetes furat átmérője a beszerelés előtt, mivel a szerelőszerszám csökkenti a vezető tekercs átmérőjét, amikor nyomatékot fejt ki a betét horgára / karóra a könnyű beszerelés érdekében. A menetes betét beszerelése után rugóként működik, és kifelé tágul az anyagra az erős rögzítés érdekében.