Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-4CNW375 Szalagos csavaros rögzítőbetét, durva, 1/4-20 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK | CH3WZB

HELICOIL A3585-4CNW375 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 1/4-20 menetméret, rozsdamentes acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3WZB Típus: A3585-4CNW375

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€176.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méretH
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.32 "
Beszúrás hossza0.375 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-4CNW375 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 1/4-20 menetméret, rozsdamentes acél, 100 PK
€176.48 /csomag