Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-04CN168 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 4-40 Thread Size, Stainless Steel, 100PK | CH3WXH

HELICOIL A3585-04CN168 Csavaros rögzítőbetét, durva, 4-40 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Cikkszám: CH3WXH Típus: A3585-04CN168

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€224.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret#31
Ingyenes tekercs Dia.0.151 "
Beszúrás hossza0.168 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret4-40
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-04CN168 Csavaros rögzítőbetét, durva, 4-40 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK
€224.10 /csomag