Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A1191-4CNW500 Tanged Free Running Insert, Unf, 1/4-20 Thread Size, 100PK | CH3WUN

HELICOIL A1191-4CNW500 Tanged szabadon futó betét, Unf, 1/4-20 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3WUN Típus: A1191-4CNW500

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€189.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méretG
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.316 "
Beszúrás hossza0.5 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Koppintson a Méretek elemre1 / 4-28
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaMetric Free Running, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A1191-4CNW500 Tanged szabadon futó betét, Unf, 1/4-20 menetméret, 100PK
€189.82 /csomag