Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 4184-5CN050S Csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 x 0.8 menetméret, 1000PK | CH3XDK

HELICOIL 4184-5CN050S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 x 0.8 menetméret, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3XDK Típus: 4184-5CN050S
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
€2,032.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret#5
Ingyenes tekercs Dia.6.525mm
Beszúrás hossza5mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM5 x 0.8
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 4184-5CN050S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 x 0.8 menetméret, 1000 PK
€2,032.15 /csomag