Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3591-3CNW380S Tanged Screw Locking Insert, Fine, 10-32 Thread Size, Stainless Steel, Strip Feed, 1000PK | CH3XAE

HELICOIL 3591-3CNW380S csavaros rögzítőbetét, finom, 10-32 menetméret, rozsdamentes acél, szalag előtolás, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3XAE Típus: 3591-3CNW380S
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
€2,534.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret#7
takarmányStrip Feed
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.246 "
Beszúrás hossza0.38 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-32
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3591-3CNW380S csavaros rögzítőbetét, finom, 10-32 menetméret, rozsdamentes acél, szalag előtolás, 1000 PK
€2,534.13 /csomag