Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3585-5CN312S Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 5/16-18 Thread Size, 500PK | CH3WWT

HELICOIL 3585-5CN312S Csavaros rögzítőbetét, durva, 5/16-18 menetméret, 500PK

Raktáron
Tétel: CH3WWT Típus: 3585-5CN312S

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,048.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méretQ
Ingyenes tekercs Dia.0.39 "
Beszúrás hossza0.312 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség500
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3585-5CN312S Csavaros rögzítőbetét, durva, 5/16-18 menetméret, 500PK
€1,048.26 /csomag