Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3585-02CNW086S Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 2-56 Thread Size, Stainless Steel, Strip Feed, 1000PK | CH3WUX

HELICOIL 3585-02CNW086S Csavaros rögzítőbetét, durva, 2-56-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3WUX Típus: 3585-02CNW086S
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
€2,340.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3 / 32 "
takarmányStrip Feed
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.145 "
Beszúrás hossza0.086 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret2-56
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3585-02CNW086S Csavaros rögzítőbetét, durva, 2-56-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK
€2,340.61 /csomag