Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 224MARLZ Mikrométer kívül | AH2QNF 30A349 / 50773

STARRETT 224MARLZ Mikrométer kívül

Raktáron
Tétel: AH2QNF Modell: 224MARLZKereszthivatkozás: 30A349 / 50773
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
€1,283.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmikrométer
osztások0.01 mm
Választék50 és 150mm között
típuscserélhető üllőmikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszú formájú kalibrálási tanúsítvány: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokTételVálasztékFelbontásSPC kimenetGyűszűtípusÁr
STARRETT T230XRL W/SLC külső mikrométer SLC 1 hüvelykes kilincsművel | AC8VEH 3DZR5 / 64401 T230XRL W / SLC-mikrométer0–1 ”0.0001 "NemRatchet-€634.54
STARRETT T436.1XFL-1 W/SLC külső mikrométer SLC 1 hüvelykes súrlódással | AC8VEJ 3DZR6 / 68000 T436.1XFL-1 W / SLC-mikrométer0–1 ”0.0001 "NemSúrlódás-€427.94
STARRETT 823MAZ mikrométer belsejében | AH2QNE 30A227 / 53051 823MAZ0-0.1 mmmikrométer40 és 200mm között---tubuláris belső mikrométer€796.95
STARRETT 714.1AAFLZ digitális cserélhető üllőmikrométer, 0 hüvelyk és 4 hüvelyk közötti tartomány | CH6LFG 60KC41 714.1AAFLZ-mikrométer0" - 4", 0 - 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmIgen--€1,811.01
STARRETT 714.1AFLZ digitális cserélhető üllőmikrométer, 2 hüvelyk és 6 hüvelyk között | CH6LFH 60KC42 714.1AFLZ-mikrométer-0.0001 "/ 0.001 mm---€1,893.29
STARRETT 760.1FL digitális csavarmenet-komparátor mikrométer | CH6MQT 60KC56 760.1FL-mikrométer-----€1,246.02
STARRETT 128BZ tárcsa-leolvasó, tömör rúddal ellátott belső mikrométer, 6 hüvelyk és 15 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.005 hüvelyk pontosság | CU4NTA 26Z830 128BZ-Belső mikrométer-----€8,460.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 224MARLZ Mikrométer kívül
€1,283.79 /Mértékegység