Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 2087-4 Egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret | CH3WED

HELICOIL 2087-4 egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret

Raktáron
Tétel: CH3WED Modell: 2087-4
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
€16.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes dugó
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz60.32mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.4.93mm
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22.22mm
Menetmagasság0.7mm
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetrikus Durva
típus5H

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetmérettípusMenet típusaÁr
HELICOIL 2087-10 csavarmenet betétcsap, M10x1.5 menetméret, 42 mm-es menethossz | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55HMetrikus Durva€72.64
HELICOIL 2087-12 egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M12 x 1.75 menetméret | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 2087-14 egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M14 x 2 menetméret | CH3WDL 2087-14M14 x 25HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 2087-16 egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M16 x 2 menetméret | CH3WDM 2087-16M16 x 25HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 2087-18 egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M18 x 2.5 menetméret | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 2087-2 egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M2 x 0.4 menetméret | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45HMetrikus Durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 2087-2.2 Egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M2.2 x 0.45 menetméret | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455HMetrikus Durva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 2087-4 egyenes fuvola dugócsap, 5H, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret
€16.06 /Mértékegység