HELICOIL 1227-16 extraháló szerszám, hüvelyk/metrikus, 7/16-1 hüvelyk/M11-től M24-ig Méret | CH3UTU

HELICOIL 1227-16 extraháló szerszám, hüvelyk/metrikus, 7/16-1 hüvelyk/M11-M24 méret

Tétel: CH3UTU Modell: 1227-16
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKivonó eszköz
Menetméret1-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" - 1", M11 - M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 - M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x 2.5, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M22 x 1.5, M22 x 2.5, M24 x 2
Menet típusaHüvelyk / metrikus

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretMenet típusaÁr
HELICOIL 1227-01 extraháló szerszám, hüvelyk/metrikus, 1 hüvelyk/m2 méret | CH3UTQ 1227-011" , M2 , M2 x 0.4Hüvelyk/metrikus, metrikus durva-
ajánlatkérés
HELICOIL 1227-02 extraháló szerszám, hüvelyk/metrikus, 2 hüvelyk/M2.2 méret | CH3UTR 1227-022" , 2-56 , 2-64 , M2.2Hüvelyk/metrikus, UNC, UNF-
ajánlatkérés
HELICOIL 1227-06 kihúzó szerszám, hüvelyk/metrikus, 3-tól #8/M2.5-től M4-ig Méret | CH3UTT 1227-06#3-tól #8-ig, M2.5-ig M4-ig, 3-56, 4-40, 4-48, 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, M2.5-től M4-ig, M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7Hüvelyk / metrikus-
ajánlatkérés
HELICOIL 1227-24 extraháló szerszám, hüvelyk/metrikus, 1-1/8 – 1-1/2 hüvelyk/M27 – M39 méret | CH3UTV 1227-241 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" - 1 1/2", M27 - M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6 , M27 - M39 , M27 x 2 , M27 x 3 , M30 x 2 , M30 x 3.5 , M33 x 2 , M33 x 3.5 , M36 x 2 , M36 x 3 , M36 x 4 x 39 2, M39 x 3, M39 x 4Hüvelyk / metrikus-
ajánlatkérés
HELICOIL 1227-6 extraháló szerszám, hüvelyk/metrikus, 10-3/8 hüvelyk/M5-től M10-ig méret | CH3UTW 1227-61/4-20 , 1/4-28 , 10" - 3/8", M5 - M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M5-től M10-ig, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25Hüvelyk / metrikus-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 1227-16 extraháló szerszám, hüvelyk/metrikus, 7/16-1 hüvelyk/M11-M24 méret