Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 1185-3CN380S Tanged Free Running Insert, UNC, 10-24 Thread Size, 1000PK | CH3WPP

HELICOIL 1185-3CN380S Tanged szabadon futó betét, UNC, 10-24 menetméret, 1000PK

Raktáron
Tétel: CH3WPP Típus: 1185-3CN380S

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€1,623.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret13 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.251 "
Beszúrás hossza0.38 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.071
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 1185-3CN380S Tanged szabadon futó betét, UNC, 10-24 menetméret, 1000PK
€1,623.65 /csomag