Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEIDOLPH 036304140 Tubing, Thermoplastic Soft Pvc, Clear, 3.1 mm Inside Dia | CR3VEW 36RP48

HEIDOLPH 036304140 cső, hőre lágyuló lágy PVC, átlátszó, 3.1 mm belső átmérő

Raktáron
Cikkszám: CR3VEW Típus: 036304140Kereszthivatkozás: 36RP48
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
€111.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HEIDOLPH 036304000 Cső, Pharmed, Tpe, 11.3 mm külső átmérő, 6.4 mm belső átmérő, 3.28 Ft teljes hossz | CR3VEB 36RP34 036304000€381.67
HEIDOLPH 036304010 Cső, Pharmed, Tpe, 12.9 mm külső átm., 7.9 mm belső átm., 3.28 Ft Teljes hossz | CR3VEC 36RP35 036304010€520.61
HEIDOLPH 036303900 Cső, Pharmed, Tpe, 2.31 mm külső átm., 0.51 mm belső átm., 3.28 Ft Teljes hossz | CR3VED 36RP24 036303900€200.06
HEIDOLPH 036303920 Csövek, Pharmed, TPE, 3.22 mm külső átmérő | CR3VEE 36RP26 036303920€188.05
HEIDOLPH 036303870 Cső, Pharmed, Tpe, 3.22 mm külső átm., 1.42 mm belső átm., 3.28 Ft Teljes hossz | CR3VEF 36RP21 036303870€172.07
HEIDOLPH 036303940 Cső, Pharmed, Tpe, 4 mm külső átm., 0.8 mm belső átm., 3.28 Ft Teljes hossz | CR3VEG 36RP28 036303940€245.78
HEIDOLPH 036303950 Cső, Pharmed, Tpe, 4.9 mm külső átm., 1.7 mm belső átm., 3.28 Ft Teljes hossz | CR3VEH 36RP29 036303950€252.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEIDOLPH 036304140 cső, hőre lágyuló lágy PVC, átlátszó, 3.1 mm belső átmérő
€111.59 /Mértékegység