HEIDOLPH 036130050 Vibrating Test Tube Shaker, Vortex Mixer, 3.3 lb Load Capacity, 150 to 2000 rpm, 50/60 | CR3UWP 38RU17

HEIDOLPH 036130050 Vibrációs kémcső rázógép, Vortex keverő, 3.3 lb terhelhetőség, 150-2000 ford./perc, 50/60

Raktáron
Tétel: CR3UWP Típus: 036130050Kereszthivatkozás: 38RU17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,950.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRázó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HEIDOLPH 036130180 Orbital Platform Shaker, Orbital, 11.4 hüvelykes lemezforma hossza, 11 lb Terhelhetőség | CR3UUM 38RU30 036130180€8,038.36
HEIDOLPH 036130190 Orbital Platform Shaker, Orbital, 11.4 hüvelykes lemezforma hossza, 11 lb Terhelhetőség | CR3UUN 38RU31 036130190€8,038.36
HEIDOLPH 036130210 Orbital Platform Shaker, Orbital, 15.35 hüvelykes lemezforma hossza, 22 lb Terhelhetőség | CR3UUP 38RU33 036130210€10,119.94
HEIDOLPH 036130200 Orbital Platform Shaker, Orbital, 15.35 hüvelykes lemezforma hossza, 22 lb Terhelhetőség | CR3UUQ 38RU32 036130200€10,119.94
HEIDOLPH 036130160 Orbital Platform Shaker, Orbital, 8.66 hüvelykes lemezforma hossza, 4.4 lb Terhelhetőség | CR3UUR 38RU28 036130160€4,922.22
HEIDOLPH 036130170 Orbital Platform Shaker, Orbital, 8.66 hüvelykes lemezforma hossza, 4.4 lb Terhelhetőség | CR3UUT 38RU29 036130170€4,922.22
HEIDOLPH 036130410 felső rázógép, forgató, 50.7 lb Terhelhetőség | CR3UUU 38RU53 036130410€14,768.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEIDOLPH 036130050 Vibrációs kémcső rázógép, Vortex keverő, 3.3 lb terhelhetőség, 150-2000 ford./perc, 50/60
€5,950.73 /Mértékegység