HEIDOLPH 023210398 TUTTNAUER Electronic Autoclave, 105 Deg to 137 Deg C, 137 Deg C Max. Temp. C | CR3UUB 33ZZ31

HEIDOLPH 023210398 TUTTNAUER elektronikus autokláv, 105–137 °C, 137 °C max. Temp. C

Raktáron
Item: CR3UUB Típus: 023210398Kereszthivatkozás: 33ZZ31

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€24,655.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutokláv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HEIDOLPH 023210744 Elektronikus autokláv, 40–58 °C, 58 °C | CR3UTP 45UD40 023210744€39,502.29
HEIDOLPH 023210550 TUTTNAUER analóg autokláv, 100–134 °C, 134 °C max. Temp. C | CR3UTQ 33ZZ41 023210550€44,633.54
HEIDOLPH 023210002 TUTTNAUER analóg autokláv, 100–134 °C, 134 °C max. Temp. C | CR3UTR 33ZZ17 023210002€11,732.77
HEIDOLPH 023210304 TUTTNAUER analóg autokláv, 105-137°C, 134°C max. Temp. C | CR3UTT 33ZZ27 023210304€15,520.44
HEIDOLPH 023210568 TUTTNAUER Elektronikus autokláv, 105-137°C, 137°C max. Temp. C | CR3UTU 33ZZ42 023210568€51,627.36
HEIDOLPH 023210444 TUTTNAUER Elektronikus autokláv, 105-137°C, 137°C max. Temp. C | CR3UTV 33ZZ35 023210444€20,951.51
HEIDOLPH 023210380 TUTTNAUER Elektronikus autokláv, 105-137°C, 137°C max. Temp. C | CR3UTW 33ZZ30 023210380€18,959.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEIDOLPH 023210398 TUTTNAUER elektronikus autokláv, 105–137 °C, 137 °C max. Temp. C
€24,655.24 /Mértékegység