Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H800A-050 áramlásmérő Gpm/lpm 5.0 - 50 / 20-190 | AD8YXN 4NND2

HEDLAND H800A-050 Áramlásmérő Gpm/lpm 5.0 - 50 / 20-190

Raktáron
Tétel: AD8YXN Modell: H800A-050Kereszthivatkozás: 4NND2
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
€2,462.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 2% teljes skála
Chamber Anyagalumínium
Csatlakozás méreteSAE 20 "
Áramló anyagKőolajfolyadékok
Áramlási tartomány5-50 gpm
Áramlási tartomány @ GPM / LPM5 - 50 / 20 - 190
Magasság4 11 / 16 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz12.187 "
Max. Nyomás3500 psi
Max. Hőmérséklet240 F
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)7.00
Nyomásesés - 50% -os áramlás (PSI)3.50
Tömítés anyagaViton
Fajsúly0.876
típusVáltozó terület
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletPontosságCsatlakozás méreteTömítés anyagaSzélességÁramlási tartományMagasságHáz anyagaÁr
HEDLAND H201A-005 Áramlásmérő 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm/lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% teljes skála1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05-0.5 gpm1.875 "Alumínium€567.44
HEDLAND H201A-010 Áramlásmérő 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% teljes skála1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1-1 gpm1.875 "Alumínium€572.39
HEDLAND H201A-020 Áramlásmérő 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% teljes skála1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2-2 gpm1.875 "Alumínium€569.99
HEDLAND H600A-002 Áramlásmérő 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2-2 gpm2.375 "Alumínium€664.83
HEDLAND H600A-005 Áramlásmérő 0.5-5.0 / 2-19 Gpm/lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Alumínium€653.80
HEDLAND H600A-010 áramlásmérő 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-10 gpm2.375 "Alumínium€664.83
HEDLAND H600A-015 áramlásmérő 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-15 gpm2.375 "Alumínium€675.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H800A-050 Áramlásmérő Gpm/lpm 5.0 - 50 / 20-190
€2,462.87 /Mértékegység