Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H526-008-NC Reed kapcsoló Reed kapcsoló Form-b ​​(nc) | AD8YYY 4NNG7

HEDLAND H526-008-NC Reed kapcsoló Reed kapcsoló Form-b ​​(nc)

Raktáron
Tétel: AD8YYY Modell: H526-008-NCKereszthivatkozás: 4NNG7
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
€209.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReed kapcsoló
Min. Jelenlegi0.25A
NEMA értékelés12. és 13. (IP65)
Működési hőmérséklet.32-250 F
típusReed kapcsoló B forma, (NC)
Feszültség175 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kábel (3 láb, 2-huzalos, 24 AWG, fekete PVC kabátos disznó farok)
    • Érintkezési névleges értékek (0.25 A @ 175 VDC, 5 Watt maximális ellenállás terhelés)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H526-008-NC Reed kapcsoló Reed kapcsoló Form-b ​​(nc)
€209.97 /Mértékegység