HECK INDUSTRIES WFBDS-34-4 Square Tube Die 3/4 Inch Diameter 4 Inch Centerline | AF9NXN 30NX47

HECK INDUSTRIES WFBDS-34-4 négyzet alakú csőszerszám 3/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk középvonal

Raktáron
Tétel: AF9NXN Modell: WFBDS-34-4Kereszthivatkozás: 30NX47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€574.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső meghal
Hajlítási szög0-120 fok.
Középvonal hajlítási sugara4"
ÉpítésAcél
Dia-n kívül Cső20 - 20 mm
típusKépcső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.895
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8207306062

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDS-34-4 négyzet alakú csőszerszám 3/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk középvonal
€574.44 /Mértékegység