Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C dobozos karton 50 mm-es válogatott - 12 db-os csomag | AE9YQQ 6NUJ4

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C dobozos karton 50 mm-es válogatott - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9YQQ Modell: HS2860CKereszthivatkozás: 6NUJ4
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
€85.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekVálogatott
tartKémcsövek
Belül Dia.19.5 "
Belső magasság1.75 "
Belső szélesség4.87 "
AnyagKarton
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)120
Min. Hőmérséklet Értékelés-196
Összességében Dia.21 "
Teljes magasság2"
Teljes hossz5.25 "
Teljes szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4819200040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyitó Dia. (19.5 ")

Termékváltozatok

TermékekModellszínekPkg. Menny.Ár
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CB Dobozos karton 50mm kék - 12 db-os csomag | AE9YQR 6NUJ5 HS2860CBKék12€85.17
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CR Dobozos karton 50mm piros - 12 db-os csomag | AE9YQT 6NUJ6 HS2860CRPiros12€85.17
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CY Dobozos karton 50mm sárga - 12 db-os csomag | AE9YQU 6NUJ7 HS2860CYSárga12€85.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C dobozos karton 50 mm-es válogatott - 12 db-os csomag
€85.17 /csomag