Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS00150S Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MEG 3CEH5

HAYWARD YS00150S Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes foglalat átlátszó PVC

Raktáron
Tétel: AC8MEG Modell: YS00150SKereszthivatkozás: 3CEH5
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
€350.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 2 "
csatlakozásFoglalat
Magasság5.85 "
AnyagTiszta PVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret1.5 "
Szélesség2.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKapcsolat típusaMagasságAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10150T Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes menetes | AC8MCP 3CED2 YS10150TCsavarmenetes-5.85 "PVC2.94 "€336.23
HAYWARD YS10150S Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes foglalat | AC8MCR 3CED4 YS10150SFoglalatFoglalat5.85 "PVC2.94 "€342.19
HAYWARD YS00150T Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes menetes tiszta PVC | AC8MEE 3CEH3 YS00150TCsavarmenetesCsavarmenetes5.85 "Tiszta PVC2.94 "€348.64
HAYWARD YS10150TU Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes True Union PVC | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUCsavarmenetes-5.85 "PVC2.94 "€388.40
HAYWARD YS20150S Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes aljzatcsatlakozás | AC8MFU 3CET3 YS20150SFoglalat-5.81 "CPVC2.63 "€940.62
HAYWARD YS20150T Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MFW 3CET5 YS20150TSzál-5.81 "CPVC2.63 "€967.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS00150S Y-szűrő 1 1/2 hüvelykes foglalat átlátszó PVC
€350.28 /Mértékegység