Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YC20150S Y visszacsapó szelep CPVC 1-1/2 hüvelykes foglalat | AH8LQA 38W145

HAYWARD YC20150S Y visszacsapó szelep CPVC 1-1/2 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AH8LQA Modell: YC20150SKereszthivatkozás: 38W145

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,046.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFoglalat
Repedési nyomás1 psi
Folyik45 gpm
Hex méret2"
Hossz6.625 "
AnyagCPVC
Max. Hőmérséklet190 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság5 53 / 64 "
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaFPM
Méret1.5 "
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaKapcsolat típusaFolyikÜlés anyagaMéretSzélességHex méretHosszÁr
HAYWARD YC10050T Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes menetes | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMCsavarmenetes0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€217.45
HAYWARD YC10050S Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes aljzat | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMFoglalat0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€243.06
HAYWARD YC10050F Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes peremű | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMkarimás0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€322.95
HAYWARD YC10100T Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes menetes | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMCsavarmenetes9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€297.85
HAYWARD YC10100S Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes aljzat | AH8LML 38W084 YC10100SFPMFoglalat9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€264.28
HAYWARD YC10100F Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes peremű | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMkarimás9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€437.66
HAYWARD YC10125T Y visszacsapó szelep PVC 1-1 / 4 hüvelykes menetes | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMCsavarmenetes26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€464.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YC20150S Y visszacsapó szelep CPVC 1-1/2 hüvelykes foglalat
€1,046.63 /Mértékegység