Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YC20125TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1-1/4 hüvelykes | AH8LTY 38W213

HAYWARD YC20125TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8LTY Modell: YC20125TUKereszthivatkozás: 38W213
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
€1,291.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrue Union Y visszacsapó szelep
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás1 psi
Folyik26 gpm
Hex méret2"
Hossz13 1 / 64 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet190 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság6.875 "
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaFPM
Méret1.25 "
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaKapcsolat típusaFolyikÜlés anyagaMéretSzélességHex méretHosszÁr
HAYWARD YC10050TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelyk | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMkarimás0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€271.58
HAYWARD YC10050SU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelyk | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMCsavarmenetes0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€274.19
HAYWARD YC10075TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelyk | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMFoglalat3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€303.08
HAYWARD YC10075SU True Union Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelyk | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMkarimás3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€303.08
HAYWARD YC10100TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelyk | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMCsavarmenetes9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€316.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelyk | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMFoglalat9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€328.68
HAYWARD YC10125TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1-1 / 4 hüvelyk | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMkarimás26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€471.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YC20125TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1-1/4 hüvelyk
€1,291.22 /Mértékegység