HAYWARD YC10400SU True Union Y visszacsapó szelep, PVC 4 hüvelykes | AH8LTQ 38W206

HAYWARD YC10400SU True Union Y visszacsapó szelep, PVC 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8LTQ Modell: YC10400SUKereszthivatkozás: 38W206

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,918.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrue Union Y visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFoglalat
Repedési nyomás1 psi
Folyik240 gpm
Hex méret4.25 "
Hossz21 15 / 64 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság13.156 "
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaFPM
Méret4mm
Szélesség8 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.63
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaKapcsolat típusaFolyikÜlés anyagaMéretSzélességHex méretHosszÁr
HAYWARD YC10050TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelyk | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMkarimás0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€271.58
HAYWARD YC10050SU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelyk | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMCsavarmenetes0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€274.19
HAYWARD YC10075TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelyk | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMFoglalat3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€303.08
HAYWARD YC10075SU True Union Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelyk | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMkarimás3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€303.08
HAYWARD YC10100TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelyk | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMCsavarmenetes9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€316.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelyk | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMFoglalat9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€328.68
HAYWARD YC10125TU True Union Y visszacsapó szelep PVC 1-1 / 4 hüvelyk | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMkarimás26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€471.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YC10400SU True Union Y visszacsapó szelep, PVC 4 hüvelyk
€1,918.29 /Mértékegység