Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YC10200S Y visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes aljzat | AC7VFB 38W093

HAYWARD YC10200S Y visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AC7VFB Modell: YC10200SKereszthivatkozás: 38W093
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
€524.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz5-7 / 16 "
Kapcsolat típusaFoglalat
Repedési nyomás1 psi
Folyik65 gpm
Hex méret2.375 "
Hossz7.625 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság7 5 / 64 "
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaFPM
Méret2"
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFolyikHex méretHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
HAYWARD YC10075T Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes menetes | AC7VEY 38W080 YC10075TCsavarmenetes3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€240.79
HAYWARD YC10075S Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes aljzat | AC7VEZ 38W081 YC10075SFoglalat3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€231.11
HAYWARD YC10075F Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes karimás | AC7VFA 38W082 YC10075Fkarimás3 gpm1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€322.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YC10200S Y visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes foglalat
€524.51 /Mértékegység