HAYWARD TB2250SE Cpvc gömbcsap csatlakozóaljzat 2-1 / 2 In | AD9LPN 4TJE6

HAYWARD TB2250SE Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9LPN Típus: TB2250SEKereszthivatkozás: 4TJE6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€405.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
FogantyúCPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás235 psi WOG
Csőméret2.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1885
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD TB2250SE Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat 2-1/2 hüvelyk
€405.71 /Mértékegység